Vérin à tige SMC MQMLB10H-15D
Vérin faible frottement technologie metal-metal série MQM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MQMLB10H-15D
Rubix :0338-2284258

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | verin faible frottement techno mqmlb10h-15d |
Documents
Détails articles : VERIN FAIBLE FROTTEMENT TECHNO MQMLB10H-15D
La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
Verin faible frottement technologie metal-metal serie mqm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | verin faible frottement techno mqmlb10h-15d |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,47 € HT
/ unité
734,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours