Vérin à tige SMC ZCDUKC32-50D

Vérin à montage universel pour le vide série ZCUK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZCDUKC32-50D
Rubix :0338-2050445
Fabricant :ZCDUKC32-50D
EAN :3618036492194
VERIN MAGN.TIGE CREUSE ZCDUKC32-50D

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre de montage
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MAGN.TIGE CREUSE ZCDUKC32-50D


La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.
Verin a montage universel pour le vide serie zcuk

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre de montage
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
337,74 € HT
/ unité
405,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours