Vérin à tige SMC CJP2B10-35D-B

Vérin à goupille

Voir les informations techniques

Références

SMC :CJP2B10-35D-B
Rubix :0338-2503412
Fabricant :CJP2B10-35D-B
VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre35 mm
Typecylindre à goupille
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2


Disponible en quatre tailles d'alésage, la série CJP2 comprend une taille d'alésage minuscule mais puissante de 4 mm, ce qui en fait le plus petit vérin à goupille à double effet du marché. Des alésages de 6, 10 et 16 mm complètent la gamme, tous dotés d'un corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compacts, mais aussi extrêmement légers. La série CJP2 est compatible avec l'interrupteur automatique et d'autres options incluent des coussins d'amortissement en caoutchouc, ainsi que des modèles fabriqués sur commande, y compris des modèles résistants à la chaleur et au froid. Les possibilités de montage sont les suivantes : base/panneau, bride, pied, chape et tourillon.

Points forts

-Le matériau du corps est passé du laiton à l'aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids
La longueur totale du vérin a été réduite, ce qui en fait un vérin extrêmement compact
Il est désormais possible de monter des autocommutateurs à semi-conducteurs
Des options de course plus longue sont désormais disponibles
Les butoirs internes en caoutchouc assurent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles).

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre35 mm
Typecylindre à goupille
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
53,50 € HT
/ unité
64,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours