Références
SMC :CJP2B10-25D
Rubix :0338-2374110
Fabricant :00492705

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre à goupille |
Détails articles : VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2
Disponible en quatre tailles d'alésage, la série CJP2 comprend une taille d'alésage minuscule mais puissante de 4 mm, ce qui en fait le plus petit vérin à goupille à double effet du marché. Des alésages de 6, 10 et 16 mm complètent la gamme, tous dotés d'un corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compacts, mais aussi extrêmement légers. La série CJP2 est compatible avec l'interrupteur automatique et d'autres options incluent des coussins d'amortissement en caoutchouc, ainsi que des modèles fabriqués sur commande, y compris des modèles résistants à la chaleur et au froid. Les possibilités de montage sont les suivantes : base/panneau, bride, pied, chape et tourillon.
Points forts
-Le matériau du corps est passé du laiton à l'aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids
La longueur totale du vérin a été réduite, ce qui en fait un vérin extrêmement compact
Il est désormais possible de monter des autocommutateurs à semi-conducteurs
Des options de course plus longue sont désormais disponibles
Les butoirs internes en caoutchouc assurent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles).
La longueur totale du vérin a été réduite, ce qui en fait un vérin extrêmement compact
Il est désormais possible de monter des autocommutateurs à semi-conducteurs
Des options de course plus longue sont désormais disponibles
Les butoirs internes en caoutchouc assurent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre à goupille |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,41 € HT
/ unité
56,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours