Références
Festo :DGTZ-GF-6-20-J-T-P-A
Rubix :0326-2557758
Fabricant :8103468
EAN :4052568578107

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DGTZ-GF-6-20-J-T-P-A
Vérin à deux pistons DGTZ
Points forts
Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 6 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Type | verin a double piston dgtz-gf-6-20-j-t-p-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,04 € HT
/ unité
286,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours