Références
Festo :OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P
Rubix :0326-2570969
Fabricant :538830
EAN :4052568176594
Détails articles : VENTURI OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P
Venturi OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-10-h-b-qo-on-n-2p générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
826,42 € HT
/ unité
991,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours