Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix :0326-2564375
Fabricant :540027
EAN :4052568178291
VENTURI OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P

Résumé technique

Typeovem-10-h-b-go-ce-n-1p générateur de vide

Détails articles : VENTURI OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P


Venturi OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P 540027

Informations techniques


Attributs
Typeovem-10-h-b-go-ce-n-1p générateur de vide
707,69 € HT
/ unité
849,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours