Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix :0326-2564378
Fabricant :540021
EAN :4052568178239
VENTURI OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P

Résumé technique

Typeovem-05-h-b-qo-ce-n-1p générateur de vide

Détails articles : VENTURI OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P


Venturi OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P 540021

Informations techniques


Attributs
Typeovem-05-h-b-qo-ce-n-1p générateur de vide
672,08 € HT
/ unité
806,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours