Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P
Rubix :0326-2410651
Fabricant :538833
EAN :4052568176624
VENTURI OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P

Résumé technique

Typeventuri ovem-10-h-b-qo-ce-n-2p

Détails articles : VENTURI OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P


Venturi OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Typeventuri ovem-10-h-b-qo-ce-n-2p
969,36 € HT
/ unité
1 163,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours