Références
Piab :0106895
Rubix :4963-2358505
Fabricant :0106895
Détails articles : CARTOUCHE COAX MINI PI 12-3
COAX® est une solution avancée pour créer du vide avec de l'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs conventionnels, ce qui permet de concevoir un système de vide flexible, modulaire et efficace. La cartouche COAX® MICRO à deux étages est probablement l'éjecteur à vide multi-étagé le plus petit au monde. Son faible poids permet de l'intégrer à proximité du point d'aspiration dans les applications de prise et de dépose à grande vitesse de petits objets. La cartouche COAX® MINI à deux étages a des dimensions de montage réduites et la cartouche COAX® MINI à trois étages a un débit de vide initial élevé. La cartouche COAX® MIDI à deux étages a de petites dimensions de montage et la cartouche COAX® MIDI à trois étages a un débit de vide initial élevé. Les cartouches MIDI sont des générateurs efficaces d'air de soufflage et conviennent également à l'évacuation rapide de grands volumes.
Points forts
Cartouche COAX® à trois étages - MINI - avec un débit de vide initial élevé
-Niveau de vide jusqu'à 90 -kPa à faible pression d'alimentation
-Fiabilité élevée du système en cas de pression d'alimentation fluctuante ou faible
-Convient à la manipulation d'objets scellés avec une vitesse d'aspiration élevée
-Niveau de vide jusqu'à 90 -kPa à faible pression d'alimentation
-Fiabilité élevée du système en cas de pression d'alimentation fluctuante ou faible
-Convient à la manipulation d'objets scellés avec une vitesse d'aspiration élevée
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche coax mini pi 12-3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,21 € HT
/ unité
159,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours