Références
Festo :OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix :0326-2564374
Fabricant :540024
EAN :4052568178260
Détails articles : VENTURI OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P
Venturi OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P 540024
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-14-h-b-qo-ce-n-1p générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,12 € HT
/ unité
1 020,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
