Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P
Rubix :0326-2570966
Fabricant :538835
EAN :4052568176648
VENTURI OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P

Résumé technique

Typeovem-07-h-b-qo-cn-n-2p générateur de vide

Détails articles : VENTURI OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P


Venturi OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P 538835

Informations techniques


Attributs
Typeovem-07-h-b-qo-cn-n-2p générateur de vide
797,85 € HT
/ unité
957,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours