Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N
Rubix :0326-2570957
Fabricant :540003
EAN :4052568178055
VENTURI OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N

Résumé technique

Typeventuri ovem-07-h-b-go-oe-n-2n

Détails articles : VENTURI OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N


Venturi OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Typeventuri ovem-07-h-b-go-oe-n-2n
954,62 HT
/ unité
1 145,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours