Références
Festo :OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P
Rubix :0326-2570974
Fabricant :538825
EAN :4052568176549
Détails articles : VENTURI OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P
Venturi OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P 538825
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-05-h-b-qo-oe-n-2p générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,34 € HT
/ unité
1 128,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours