Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-80-GT-G1/4-I
Ventouse ESS-80
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESS-80-GT-G1/4-I
Rubix :0326-2573385
Fabricant :525984
EAN :4052568083151
Détails articles : VENTOUSE ESS-80-GT-G1/4-I
Ventouse ESS-80-GT-G1/4-I facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=7,5 mm, Rayon de pièce R min.=100 mm, Diamètre nominal=5,5 mm, Diamètre de ventouse=80 mm, Volume de ventouse=28,6 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | elastomère polyuréthane haute performance |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,87 € HT
/ unité
64,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
