Références
Festo :ESS-20-CN
Rubix :0326-2573585
Fabricant :189400
EAN :4052568042622
Détails articles : VENTOUSE ESS-20-CN
Ventouse complète ESS-20-CN facilement interchangeable, Compensateur de hauteur de la ventouse=7 mm, Rayon min. de la pièce à usiner=50 mm, Encombrement nominal=3 mm, Diamètre de la ventouse=20 mm, Volume de la ventouse=2,75 cm3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € HT
/ unité
40,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours