Références
Festo :ESS-20-SS
Rubix :0326-2573638
Fabricant :189296
EAN :4052568042127
Détails articles : VENTOUSE ESS-20-SS
Ventouse ESS-20-SS facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=60 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=20 mm, Volume de ventouse=0,318 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € HT
/ unité
18,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours