Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-H
VN Cartouche de générateur de vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-14-H
Rubix :0326-2592989
Fabricant :547699
EAN :4052568092894
Détails articles : CARTOUCHE VENTURI VN-14-H VN14H
Cartouche de venturi VN-14-H pour venturis VN, vide partiel élevé. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé), Pression de service=1 - 8 bar, Pression de service pour vide max.=3,5 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,38 € HT
/ unité
64,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours