Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix :0326-2572214
Fabricant :532627
EAN :4052568165208
VENTURI VN-07-L-T3 -PQ2-VQ2-RO1-M M

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, pa renforcé, pe, acier, alliage d'aluminium anodisé, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-07-L-T3 -PQ2-VQ2-RO1-M M


Venturi VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M avec électrodistributeur intégré. Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, pa renforcé, pe, acier, alliage d'aluminium anodisé, laiton nickelé
216,18 € HT
/ unité
259,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours