Clapet de sécurité pour le vide Festo VADM-95-N
Buses d'aspiration à vide VADM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VADM-95-N
Rubix :0326-2572980
Fabricant :162517
EAN :4052568131395
Détails articles : VENTURI VADM-95-N
Venturi VADM-95-N Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage corroyé d'aluminium, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,51 € HT
/ unité
975,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours