Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-40-GT-M6

Ventouse ESS-40

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-40-GT-M6
Rubix :0326-2577301
Fabricant :525972
EAN :4052568046705
VENTOUSE ESS-40-GT-M6

Résumé technique

Matièreelastomère polyuréthane haute performance

Détails articles : VENTOUSE ESS-40-GT-M6


Ventouse ESS-40-GT-M6 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=5,5 mm, Rayon de pièce R min.=35 mm, Diamètre nominal=2,5 mm, Diamètre de ventouse=40 mm, Volume de ventouse=5,4 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièreelastomère polyuréthane haute performance
37,22 € HT
/ unité
44,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours