Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-H
VN Cartouche de générateur de vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-10-H
Rubix :0326-2592990
Fabricant :547697
EAN :4052568092870
Détails articles : CARTOUCHE VENTURI VN-10-H VN10H
Cartouche de venturi VN-10-H pour venturis VN, vide partiel élevé. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé), Pression de service=1 - 8 bar, Pression de service pour vide max.=3,5 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d’aluminium corroyé, nbr, pom |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,91 € HT
/ unité
55,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours