Clapet de sécurité pour le vide Festo VADM-300-P
VADM Buses d'aspiration du vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VADM-300-P
Rubix :0326-2572976
Fabricant :162522
EAN :4052568131449
Détails articles : VENTURI VADM-300-P
Venturi VADM-300-P Diamètre nominal de la buse de Laval=3 mm, Dimension modulaire=22 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 044,27 € HT
/ unité
1 253,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours