Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

VN Buse d'aspiration pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
Rubix :0326-2573419
Fabricant :193517
EAN :4052568079987
VENTURI VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, pom, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2


Générateur de vide VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 Standard, vide poussé, largeur 14 mm, en forme de T avec connecteur enfichable. Raccord de vide avec filetage mâle. Taille nominale, Buse de Laval=0,7 mm, Dimension de la grille=14 mm, Position de montage=Toute, Caractéristique de l'éjecteur=(* Vide élevé, * Standard), Structure du design=En forme de T

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, pom, laiton nickelé
75,43 € HT
/ unité
90,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours