Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-200-N

Buses d'aspiration VADMI

Voir les informations techniques

Références

Festo :VADMI-200-N
Rubix :0326-2572969
Fabricant :162533
EAN :4052568131555
VENTURI VADMI-200-N

Résumé technique

Matièrealliage corroyé d'aluminium, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr

Détails articles : VENTURI VADMI-200-N


Venturi VADMI-200-N avec vacuostat supplémentaire en exécution NPN. Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Dimension modulaire=22 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage corroyé d'aluminium, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr
1 087,78 € HT
/ unité
1 305,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours