Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-20-H

VN Cartouche de générateur de vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-20-H
Rubix :0326-2572011
Fabricant :547701
EAN :4052568092917
CARTOUCHE VENTURI VN-20-H

Résumé technique

Matièrenbr, pom, alliage d'aluminium corroyé

Détails articles : CARTOUCHE VENTURI VN-20-H


Cartouche de venturi VN-20-H pour venturis VN, vide partiel élevé. Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé), Pression de service=1 - 8 bar, Pression de service pour vide max.=3,5 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, alliage d'aluminium corroyé
355,00 € HT
/ 5 unités
426,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours