Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A
Rubix :0326-2572208
Fabricant :532633
EAN :4052568165246
VENTURI VN-07-L-T3 -PI4-VI4-RO1-A A

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, pa renforcé, pe, acier, alliage d'aluminium anodisé

Détails articles : VENTURI VN-07-L-T3 -PI4-VI4-RO1-A A


Venturi VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1-A avec impulsion d'éjection. Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 14 mm, forme en T avec taraudage et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, pa renforcé, pe, acier, alliage d'aluminium anodisé
195,87 € HT
/ unité
235,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours