Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Rubix :0326-2572203
Fabricant :532641
EAN :4052568165321
VENTURI VN-10-L-T3 -PQ2-VQ2-RO1-B B

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium/nbr/pom/de pa/pe/acier/laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-10-L-T3 -PQ2-VQ2-RO1-B B


Venturi VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B avec impulsion d'éjection et électrodistributeur intégré. Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium/nbr/pom/de pa/pe/acier/laiton nickelé
303,72 € HT
/ unité
364,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours