Références
Festo :ESS-200-SN
Rubix :0326-2577822
Fabricant :189330
EAN :4052568149871
Détails articles : VENTOUSE ESS-200-SN
Ventouse ESS-200-SN facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=680 mm, Diamètre nominal=10 mm, Diamètre de ventouse=200 mm, Volume de ventouse=245,454 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,21 € HT
/ unité
344,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
