Clapet de sécurité pour le vide Festo OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK
Rubix :0326-2560997
Fabricant :8037696
EAN :4052568285678
VENTURI OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK

Résumé technique

Matièrefonte d'aluminium, pa renforcé, nbr, pom, acier, tpe-u, laiton

Détails articles : VENTURI OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK


Venturi OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrefonte d'aluminium, pa renforcé, nbr, pom, acier, tpe-u, laiton
1 208,66 € HT
/ unité
1 450,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours