Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4
Rubix :0326-2573409
Fabricant :193545
EAN :4052568080099
Détails articles : VENTURI VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4
Venturi VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4 Inline, dépression élevée, largeur 14 mm, avec taraudage. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=14 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Inline), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,04 € HT
/ unité
75,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours