Références
Festo :ESS-2-SN
Rubix :0326-2577849
Fabricant :189264
EAN :4052568041816
Détails articles : VENTOUSE ESS-2-SN
Ventouse ESS-2-SN pièce d'usure, facilement échangeable. Rayon de pièce R min.=10 mm, Diamètre nominal=0,6 mm, Diamètre de ventouse=2 mm, Volume de ventouse=0,002 cm3, Capacité d'impulsion d'éjection =<= 4 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,36 € HT
/ unité
12,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours