Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-80-GT-M10

Ventouse ESS-80

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-80-GT-M10
Rubix :0326-2573386
Fabricant :525983
EAN :4052568083144
VENTOUSE ESS-80-GT-M10

Résumé technique

Matièreelastomère polyuréthane haute performance

Détails articles : VENTOUSE ESS-80-GT-M10


Ventouse ESS-80-GT-M10 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=7,5 mm, Rayon de pièce R min.=100 mm, Diamètre nominal=5,5 mm, Diamètre de ventouse=80 mm, Volume de ventouse=28,6 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièreelastomère polyuréthane haute performance
53,87 € HT
/ unité
64,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours