Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-40-SF

Ventouse ESS-40

Voir les informations techniques
Références
Festo :ESS-40-SF
Rubix :0326-2573627
Fabricant :189307
EAN :4052568078645
VENTOUSE ESS-40-SF
Résumé technique
Matièrecaoutchouc fluorocarboné

Détails articles : VENTOUSE ESS-40-SF


Ventouse ESS-40-SF facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=230 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=40 mm, Volume de ventouse=1,566 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc fluorocarboné
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,11 HT
/ unité
66,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours