Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Buse d'aspiration pneumatique VN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Rubix :0326-2577608
Fabricant :193565
EAN :4052568080204
Détails articles : VENTURI VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Venturi VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Standard, débit volumique d'aspiration élevé, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,37 € HT
/ unité
88,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours