Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M
Rubix :0326-2572194
Fabricant :532656
EAN :4052568165413

Détails articles : VENTURI VN-20-H-T6 -PQ4-VQ5-RO2-M M
Venturi VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M avec électrodistributeur intégré. Standard, dépression élevée, largeur 24 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Dimension modulaire=24 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, renforcé pa, mousse pu, acier, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,02 € HT
/ unité
420,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours