Références
Festo :ESS-4-SF
Rubix :0326-2577842
Fabricant :189272
EAN :4052568041892
Détails articles : VENTOUSE ESS-4-SF
Ventouse ESS-4-SF pièce d'usure, facilement échangeable. Rayon de pièce R min.=10 mm, Diamètre nominal=1,2 mm, Diamètre de ventouse=4 mm, Volume de ventouse=0,008 cm3, Capacité d'impulsion d'éjection =<= 4 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc fluorocarboné |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,07 € HT
/ unité
36,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours