Références
Festo :ESS-4-SU
Rubix :0326-2577844
Fabricant :189270
EAN :4052568041878
Détails articles : VENTOUSE ESS-4-SU
Ventouse ESS-4-SU pièce d'usure, facilement échangeable. Rayon de pièce R min.=10 mm, Diamètre nominal=1,2 mm, Diamètre de ventouse=4 mm, Volume de ventouse=0,008 cm3, Capacité d'impulsion d'éjection =<= 4 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,38 € HT
/ unité
17,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
