Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-50-BT-G1/4

Ventouse ESS-50

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-50-BT-G1/4
Rubix :0326-2573373
Fabricant :525996
EAN :4052568083274
VENTOUSE ESS-50-BT-G1/4

Résumé technique

Matièreelastomère polyuréthane haute performance

Détails articles : VENTOUSE ESS-50-BT-G1/4


Ventouse ESS-50-BT-G1/4 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=10 mm, Rayon de pièce R min.=40 mm, Diamètre nominal=2,5 mm, Diamètre de ventouse=50 mm, Volume de ventouse=17,6 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièreelastomère polyuréthane haute performance
57,64 € HT
/ unité
69,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours