Références
Festo :ESS-40-BT-M6
Rubix :0326-2573380
Fabricant :525989
EAN :4052568083205
Détails articles : VENTOUSE ESS-40-BT-M6
Ventouse ESS-40-BT-M6 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=9 mm, Rayon de pièce R min.=35 mm, Diamètre nominal=2,5 mm, Diamètre de ventouse=40 mm, Volume de ventouse=9,8 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | elastomère polyuréthane haute performance |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,12 € HT
/ unité
67,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours