Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-30-SNA

Ventouse ESS-30

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-30-SNA
Rubix :0326-2573631
Fabricant :189303
EAN :4052568042172
VENTOUSE ESS-30-SNA

Résumé technique

Matièrecaoutchouc butadiène

Détails articles : VENTOUSE ESS-30-SNA


Ventouse ESS-30-SNA facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=110 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=30 mm, Volume de ventouse=0,867 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc butadiène
22,58 HT
/ unité
27,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours