Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive SMC VHS50-F10-D
Vanne
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VHS50-F10-D
Rubix :0338-2509256
Fabricant :02217416

Résumé technique
| Type | vanne 3/2 de décharge de pression résiduelle (série vhs-d) à commande manuelle, avec trous de verrouillage |
|---|---|
| Débit | 14098 l/min |
| Type de raccord | filetage g |
Détails articles : VANNE 3/2 PURGE T50 1' ECHAP 1/2 PGN-PBT-ROUGE-KDNA
Vanne 3/2 de sectionnement a commande manuelle serie vhs
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 3/2 de décharge de pression résiduelle (série vhs-d) à commande manuelle, avec trous de verrouillage |
|---|---|
| Débit | 14098 l/min |
| Type de raccord | filetage g |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1 '' |
| Filetage | g 1 |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,96 € HT
/ unité
106,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h