Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EE-1/4-10V24
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EE-1/4-10V24
Rubix :0326-2572100
Fabricant :542592
EAN :4052568347772

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-1/4-10v24 |
|---|---|
| Débit | 2600 l/min |
| Type de raccord | raccordement électrique forme c (connecteur conforme din en 175301-803) |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6N-EE-1/4-10V24
MS6N-EE-1/4-10V24 VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-1/4-10v24 |
|---|---|
| Débit | 2600 l/min |
| Type de raccord | raccordement électrique forme c (connecteur conforme din en 175301-803) |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,25 '' |
| Tension | 24 V |
| Tension, min. | 21,6 V |
| Tension, max. | 26,4 V |
| Filetage | 1/4 npt |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,66 € HT
/ unité
343,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours