Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4-EE-1/8-10V24
Vanne tout ou rien MS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-EE-1/8-10V24
Rubix :0326-2580378
Fabricant :542580
EAN :4052568180621

Résumé technique
| Type | vanne d'enclenchement ms4 |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | g1/8 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS 4-EE-1/ /8-10V24
Distributeur de mise en circuit MS4-EE-1/8-10V24 électrique, sens de passage de gauche à droite. Conception=Piston tiroir, Mode d'actionnement=électrique, Fonction d'échappement=non réglable, Commande manuelle auxiliaire=Monostable, Type de rappel=Ressort mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne d'enclenchement ms4 |
|---|---|
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | g1/8 |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,90 € HT
/ unité
183,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours