Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EM1-1/4
Vanne d'enclenchement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EM1-1/4
Rubix :0326-2554260
Fabricant :541293
EAN :4052568346836

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir . ms6n-em1- -1/4 |
|---|---|
| Débit | 3000 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR . MS6N-EM1- -1/4
MS6N-EM1-1/4 VANNE DE COMMUTATION.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir . ms6n-em1- -1/4 |
|---|---|
| Débit | 3000 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 1/4 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,86 € HT
/ unité
171,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours