Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Sferaco 1150100
Vanne papillon Wafer TTV Série 1150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :1150100
Rubix :0400-2009320
Fabricant :1150100
EAN :8432043192398



Documents
Détails articles : VANNE PAP.OR.LIS.GN10-16 DN100 DE CENTRAGE 1150 DN 100
Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1150 avec corps fonte, papillon inox, manchette EPDM ACS pour les réseaux d'eau potable et de chauffage DN40 PN10/16 Class 150 à levier, garantie 10 ans
Applications
Adapté pour les applications eau froide et eau chaude. Déconseillé pour les applications hydrocarbures, vapeur, gaz, acides, huiles, fréon.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne papillon |
|---|---|
| Type de raccord | entre brides |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 4 '' |
| Max. Température d'utilisation | 110 °C |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 217,81 €
110,64 € HT
/ unité
132,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
