Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS12-EM-G
Vanne tout ou rien MS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS12-EM-G
Rubix :0326-2576419
Fabricant :541495
EAN :4052568179670

Résumé technique
| Type | ms12 vanne d'enclenchement |
|---|---|
| Débit | 32000 l/min |
| Type de raccord | g1 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS12-EM-G G
Distributeur de mise en circuit MS12-EM-G Manuel, pour mise en pression et échappement d’installations pneumatiques. Conception=Piston tiroir, Mode d'actionnement=manuel, Fonction d'échappement=non réglable, Type de commande=direct, Fonction de distributeur=3/2 bistable
Informations techniques
Attributs
| Type | ms12 vanne d'enclenchement |
|---|---|
| Débit | 32000 l/min |
| Type de raccord | g1 |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,89 € HT
/ unité
665,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours