Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo HE-3A-3/8-QS-3/8-U
Robinet
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HE-3A-3/8-QS-3/8-U
Rubix :0326-2552017
Fabricant :190875
EAN :4052568324513

Résumé technique
| Type | robinet d'arrêt 3/2 bistable manuel |
|---|---|
| Débit | 768,6 l/min |
| Type de raccord | qs-3/8 / npt 3/8 |
Détails articles : ROBINET D HE-3A-3/8-QS-3/8-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet d'arrêt 3/2 bistable manuel |
|---|---|
| Débit | 768,6 l/min |
| Type de raccord | qs-3/8 / npt 3/8 |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/8 '' |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 3/8 |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,53 € HT
/ unité
51,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours