Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4N-EM1-1/8
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-EM1-1/8
Rubix :0326-2554285
Fabricant :541284
EAN :4052568346751

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir . ms4n-em1- -1/8 |
|---|---|
| Débit | 1200 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR . MS4N-EM1- -1/8
MS4N-EM1-1/8 VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir . ms4n-em1- -1/8 |
|---|---|
| Débit | 1200 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,125 '' |
| Filetage | npt 1/8 |
| Taille du fil | 1/8 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,82 € HT
/ unité
122,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours