Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EE-1/2-10V24-S-Z
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EE-1/2-10V24-S-Z
Rubix :0326-2572086
Fabricant :542613
EAN :4052568347888

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-1/2-10v24-s-z |
|---|---|
| Débit | 2600 l/min |
| Type de raccord | fiche forme c (din en 175301-803) |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6N-EE-1/2-10V24-S-Z
MS6N-EE-1/2-10V24-S-Z VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-1/2-10v24-s-z |
|---|---|
| Débit | 2600 l/min |
| Type de raccord | fiche forme c (din en 175301-803) |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
| Tension | 24 V |
| Tension, min. | 21,6 V |
| Tension, max. | 26,4 V |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 1/2 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,90 € HT
/ unité
363,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours